VESTIL OH-seriens kedja med hängare


Filter
Kedjematerial: Stål , Djup: 7" , Diameter: 0.14 " , Eyelet Inside Dia.: 11 / 32 " , Höjd: 2" , Krok: Ja , Längd: 15 ft. , Länkens inre längd: 1.82 " , Länkens inre bredd: 0.48 " , Länklängd: 2" , Länktyp: Rakt , Länkbredd: 0.61 " , Material: Stål , Min. Brytkraft: 1020 Ibs , Tjocklek: 0.19 " , Handelsstorlek: 2/0 , Vikt per 100 fot: 15 Ibs , Svetsad/Svetslös: Svetslös
StilModellFärgBreddPris (ex moms)
A
OH-15R
Grå6.75 "389 SEK
B
OH-HD
Grå, Silver7"719 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?