3M Radiell borstskiva


Scotch-Brite radiella borstskivor är lämpliga för att ta bort färg, fläckar, svetsbrännskador, lim, rost, tunga oxider och andra ytföroreningar från stora ytor. De fungerar bra på metaller som aluminium, mässing, brons, kolstål, gjutjärn och rostfritt stål. Dessa skivor är designade för att ...håller längre än tråd och andra slipskivor på grund av deras snabbgående mekanism med en maximal hastighet på 35000 rpm för att ta bort de tuffaste fläckarna.Läs mer

Filter
StilModellTypSlipmaterialFärgDiameterGritMax. VarvtalMonteringsstorlekMonteringstypPris (ex moms)
A
30097
SRPlastKräm2"-20,0003 / 8 "Berså5 085 SEK
B
30098
SRPlastKräm3"-20,0003 / 8 "Berså5 655 SEK
C
24281
TAKeramisk aluminiumoxidWhite3"12020,0003 / 8 "Berså8 553 SEK
D
24277
TAKeramisk aluminiumoxidGul3"8025,000Roll-On / Off (TR)Quick Change8 697 SEK
E
24276
TAKeramisk aluminiumoxidGrön3"5025,000Roll-On / Off (TR)Quick Change8 840 SEK
E
24279
TAKeramisk aluminiumoxidGrön3"5025,0003 / 8 "Berså8 697 SEK
F
30002
TCKeramisk aluminiumoxidLjusgrön3 / 4 "1 Micron35,0001 / 16 "Berså4 705 SEK
G
30001
TCKeramisk aluminiumoxidPersika3 / 4 "6 Micron35,0001 / 16 "Berså4 763 SEK
H
25759
TCKeramisk aluminiumoxidRosa3 / 4 "pimp~~POS=TRUNC35,0001 / 16 "Berså4 943 SEK
I
30127
TCKeramisk aluminiumoxidWhite3"12025,0003 / 8 "Berså4 405 SEK
I
30126
TCKeramisk aluminiumoxidGul3"8025,0003 / 8 "Berså7 129 SEK
I
30128
TCKeramisk aluminiumoxidRed3"22020,0003 / 8 "Berså6 160 SEK
J
27613
TCKeramisk aluminiumoxidWhite1"12035,0001 / 8 "Berså2 941 SEK
J
27612
TCKeramisk aluminiumoxidGul1"8035,0001 / 8 "Berså2 976 SEK
F
25755
TCKeramisk aluminiumoxidGul3 / 4 "8035,0001 / 16 "Berså4 683 SEK
J
27611
TCKeramisk aluminiumoxidGrön1"5030,0001 / 8 "Berså2 949 SEK
I
30129
TCKeramisk aluminiumoxidBlå3"40020,0003 / 8 "Berså6 248 SEK
J
27610
TCKeramisk aluminiumoxidDark Brown1"3635,0001 / 8 "Berså2 897 SEK
I
30118
TCKeramisk aluminiumoxidGul2"8030,0003 / 8 "Berså4 375 SEK
I
30121
TCKeramisk aluminiumoxidRed2"22030,0003 / 8 "Berså4 383 SEK
F
25757
TCKeramisk aluminiumoxidRed3 / 4 "22030,0001 / 16 "Berså4 693 SEK
C
33227
TCKeramisk aluminiumoxidLimegrön3"36025,0003 / 8 "Berså8 510 SEK
K
25758
TCKeramisk aluminiumoxidBlå3 / 4 "40035,0001 / 16 "Berså4 693 SEK
I
30120
TCKeramisk aluminiumoxidWhite2"12030,0003 / 8 "Berså3 087 SEK

Funktioner

  • De har slipmedelsfyllda borst som enkelt kan strippa, avgrada, blanda, finish, polera, rengöra och ta bort beläggningar med mindre tryck jämfört med stålborstar.
  • Dessa flexibla borst kan anpassa sig efter konturer, även i svåråtkomliga områden och har bättre avstånd för att ta bort beläggningen och andra högbelastningsämnen.
  • De använder en patenterad 3M keramisk aluminiumoxidblandning för att erbjuda förbättrad seghet och hårdhet för högre prestanda.
  • Modell 30097 har ett plastslipmedel för att ta bort 1/16 tum eller mindre av tätningsmedel, silikoner, RTV:er och lim från de flesta ytor. Dess borst tar bort tätningsmedlet perfekt men inte den underliggande färgen eller andra beläggningar.

Standarder och godkännanden

  • OSHA
  • ANSI

Vanliga frågor

Hur installerar man 3M borstskivor?

  • Dessa skivor kan gängas (upp till 4 skivor) med en 3M 990 dorn.
  • Färgkodning hjälper till att välja rätt slipkvalitet för olika applikationsbehov.

Vad är användningen av keramisk aluminiumoxidblandning?

Det keramiska slipmedlet är idealiskt för måttlig till tung avverkning, vilket ger en jämn finishkvalitet. Den är byggd för att skära snabbt och hantera intensiv värme och stressapplikationer.

Hur använder man den radiella borstskivan på rätt sätt?

  • Håll slagen långsamma och stadiga, täck så mycket som arbetsstycket som möjligt.
  • Bär inte hårt, såvida det inte behövs för att få skivan att anpassa sig till ett konvext eller konkavt område.
  • Smetning kan uppstå när du använder slipmedel av finare kvalitet på tunna arbetsstycken. I sådana fall bör en lägre rotationshastighet eller snabbare polerslag användas.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?