VESTIL PI-P-serien bärbara pallväxelriktare


Filter
Batterier ingår: Ja , Kapacitet: 3000 Ibs , Färg: Gul, Svart , Gaffelhöjd: 3" , Gaffellängd: 48 " , Gaffelstorlek: 22 "x 42 1 / 8" , Gaffelbredd: 6" , Inkluderar: bATTERI~~POS=TRUNC , Material: Stål , Antal hjul: 6 , Bärbar: Ja , Kraftkälla: Elektrisk sladdlös , Höj tid: 23 sek. , Svängradie: 84 1 / 2 " , Använd med: Pallar & Skids , Hjulmaterial: Gummi
StilModellDjupGaffelöppningHöjdLängdMax. Bredd mellan gafflarMin. Bredd mellan gafflarBredd
A
PI-P-SL-3000-3276
56.5 "32 "till 76"82.5 "56.5 "76 "32 "113 "
RFQ
B
PI-P-SL-3000-4088
60 "40 "till 88"94 "60 "88 "40 "113 "
RFQ
C
PI-P-SL-3000-3254
60 "32 "till 54"107 "60 "54 "32 "56.5 "
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?