VESTIL PI-P-SL-3000-3276 Bärbar pallväxelriktare, 3000 Lb. Kapacitet, 32-76 tum Storlek | CE3EKX

VESTIL PI-P-SL-3000-3276 Bärbar pallväxelriktare, 3000 Lb. Kapacitet, 32-76 tum Storlek

Artikel: CE3EKX Modell: PI-P-SL-3000-3276
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallomriktare
Batterier ingårJa
Kapacitet3000 Ibs
FärgGul, Svart
Djup56.5 "
Gaffelhöjd3"
Gaffellängd48 "
Gaffelöppning32 "till 76"
Gaffel storlek22 "x 42 1 / 8"
Gaffelbredd6"
Framhjulsdia.4"
Höjd82.5 "
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Längd56.5 "
Sänkt höjd3 1 / 4 "
MaterialStål
Max. Bredd mellan gafflar76 "
Min. Bredd mellan gafflar32 "
Antal hjul6
BärbarJa
KraftkällaElektrisk sladdlös
Höj tiden23 sek.
Bakhjulsdia.8"
Svängradie84 1 / 2 "
Använd medPallar & Skids
HjulmaterialGummi
Bredd113 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupGaffelöppningHöjdLängdMax. Bredd mellan gafflarMin. Bredd mellan gafflarBreddPris
VESTIL PI-P-SL-3000-3254 Bärbar pallväxelriktare, 3000 Lb. Kapacitet, 32-54 tum Storlek | CE3EKW PI-P-SL-3000-325460 "32 "till 54"107 "60 "54 "32 "56.5 "-
RFQ
VESTIL PI-P-SL-3000-4088 Bärbar pallväxelriktare, 3000 Lb. Kapacitet, 40-88 tum Storlek | CE3EKY PI-P-SL-3000-408860 "40 "till 88"94 "60 "88 "40 "113 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PI-P-SL-3000-3276 Bärbar pallväxelriktare, 3000 Lb. Kapacitet, 32-76 tum Storlek