VESTIL Servicevagnar i PLSC-serien


Filter
Caster Dia .: 5" , Hjultyp: Snurra , Hjulbredd: 1" , Färg: Grå , Inkluderar: 2 styva hjul och 2 svängbara hjul, 275 pund. Kapacitet per hylla, däck mäter 31" Längd x 17-1/2" Bredd , Läpphöjd: 4" , Totala höjden: 33.5 "
StilModellHyllkapacitetHjulmaterialDäcklängdDäckbreddAntal hyllorÖvergripande djupTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
PLSC-3-2436
183 IbsPoly på Poly36 "24 1 / 2 "345 "45 "25.5 "5 221 SEK
B
PLSC-3-1731
183 IbsForm på gummi31 "17 1 / 2 "340 "40 "18.5 "4 122 SEK
C
PLSC-2-1731
275 IbsForm på gummi31 "17 1 / 2 "240 "40 "18.5 "5 005 SEK
D
PLSC-2-2436
275 IbsPoly på Poly36 "24 1 / 2 "245 "45 "25.5 "3 965 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?