VESTIL PM4-serien lågprofilerade palltruckar


Filter
Kapacitet: 4000 Ibs , Färg: Red , Gaffellängd: 48 " , helsvetsad ram: Ja , Handtagslängd: 48 " , Handtagsmaterial: Stål , Material: Stål , Kraftkälla: Hand , Roller Dia.: 4 1 / 2 " , Rullmaterial: Stål , Rullbredd: 1 1 / 2 " , Styrhjul Dia.: 7" , Styrhjul Material: Poly på stål , Styrhjulsbredd: 2"
StilModellDjupGaffelbreddHöjdArtikelBreddPris (ex moms)
A
PM4-2048-LP-6PKG
61 "20 5 / 8 "49 "Pallyftare20.5 "62 695 SEK
RFQ
B
PM4-2048-LP
61 "20 5 / 8 "49 "Pallyftare20.5 "11 503 SEK
C
PM4-3348-LP
63 "33 "48 "Pallyftare33 "13 475 SEK
D
PM4-3348-LP-6PKG
63 "33 "48 "Pallyftare33 "74 111 SEK
RFQ
E
PM4-2748-LP
64 "27 "48 "Pallyftare27 "13 261 SEK
F
PM4-2748-LP-6PKG
64 "27 "48 "Pallyftare27 "70 018 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?