VESTIL PM4-2048-LP Lågprofil palltruck, 4000 Lb. Kapacitet 20-5/8 x 48 tum Storlek | AG7XGG

VESTIL PM4-2048-LP Lågprofil palltruck, 4000 Lb. Kapacitet 20-5/8 x 48 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7XGG Modell: PM4-2048-LP

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 503 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
Kapacitet4000 Ibs
FärgRed
Djup61 "
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd20 5 / 8 "
Helsvetsad ramJa
handtag Längd48 "
Hantera materialStål
Höjd49 "
Längd61 "
Sänkt höjd1 7 / 8 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
KraftkällaHand
Höjd höjd6"
Roller Dia.4 1 / 2 "
RullmaterialStål
Rullbredd1 1 / 2 "
Styrhjul Dia.7"
Material för styrhjulPoly på stål
Styrhjulsbredd2"
StilLåg profil
Bredd20.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 103.05
Fartygets höjd (cm)124.46
Fartygets längd (cm)154.94
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupGaffelbreddHöjdArtikelBreddPris
VESTIL PM4-2748-LP Lågprofil palltruck, 4000 Lb. Kapacitet, 27 x 48 tum Storlek | AG7XGK PM4-2748-LP64 "27 "48 "Pallyftare27 "13 261 kr
VESTIL PM4-3348-LP Lågprofil palltruck, 4000 Lb. Kapacitet, 33 x 48 tum Storlek | AG7XGP PM4-3348-LP63 "33 "48 "Pallyftare33 "13 475 kr
VESTIL PM4-2048-LP-6PKG Pall Master Truck, lågprofil, paket med 6 | CE3ELT PM4-2048-LP-6PKG61 "20 5 / 8 "49 "Pallyftare20.5 "62 695 kr
RFQ
VESTIL PM4-2748-LP-6PKG Palltruck, lågprofil, 6-pack | CE3ELU PM4-2748-LP-6PKG64 "27 "48 "Pallyftare27 "70 018 kr
RFQ
VESTIL PM4-3348-LP-6PKG Lågprofil pallbana, 4000 Lb. Kapacitet, 33 x 48 tum Storlek | CE3ELV PM4-3348-LP-6PKG63 "33 "48 "Pallyftare33 "74 111 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PM4-2048-LP Lågprofil palltruck, 4000 Lb. Kapacitet 20-5/8 x 48 tum Storlek
11 503 kr /enhet