VESTIL PM6-serien Fullfjädrade pallvagnar


Filter
Kapacitet: 6000 Ibs , Färg: Red , Djup: 61 " , Gaffellängd: 48 " , Gaffelbredd: 27 " , helsvetsad ram: Ja , Handtagslängd: 48 " , Handtagsmaterial: Stål , Höjd: 48 " , Material: Stål , Kraftkälla: Hand , Roller Dia.: 3" , Rullmaterial: Poly på stål , Rullbredd: 3" , Styrhjul Dia.: 7" , Styrhjul Material: Poly på stål , Styrhjulsbredd: 2" , Bredd: 27 "
StilModellArtikelPris (ex moms)
A
PM6-2748
Pallyftare10 552 SEK
B
PM6-2748-6PKG
Pallyftare61 220 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?