VESTIL PM6-2748 stålpalltruck med full funktion, 61 tum x 27 tum x 48 tum Storlek, 6000 Lb. Kapacitet, röd | AG7XJC

VESTIL PM6-2748 Steel Fullständig palltruck, 61 tum x 27 tum x 48 tum Storlek, 6000 Lb. Kapacitet, röd

Finns i lager
Artikel: AG7XJC Modell: PM6-2748

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 552 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
Kapacitet6000 Ibs
FärgRed
Djup61 "
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd27 "
Helsvetsad ramJa
handtag Längd48 "
Hantera materialStål
Höjd48 "
Längd61 "
Sänkt höjd2 7 / 8 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
KraftkällaHand
Höjd höjd7 3 / 4 "
Roller Dia.3"
RullmaterialPoly på stål
Rullbredd3"
Styrhjul Dia.7"
Material för styrhjulPoly på stål
Styrhjulsbredd2"
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 89.55
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)154.94
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
VESTIL PM6-2748-6PKG Palltruck, 6000 Lb. Kapacitet, förpackning om 6 | CE3ELY PM6-2748-6PKGPallyftare61 220 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PM6-2748 Steel Fullständig palltruck, 61 tum x 27 tum x 48 tum Storlek, 6000 Lb. Kapacitet, röd
10 552 kr /enhet