Caster Dia .: 12 " , Hjultyp: (2) Styv (2) Vridbar , Hjulbredd: 3 1 / 2 " , Färg: Blå , Däckshöjd: 18 " , Inkluderar: (2) styva hjul 3-1/2" bredd och (2) svängbara hjul 3-1/2" bredd , Lastkapacitet: 1500 Ibs , Material: Stål , Max. Plattformshöjd: 18 " , Antal batteri: Nej , Antal hjul: 4 , Totala höjden: 46.31 " , Plattformshöjd: 18 " , Plattformsmaterial: Stål , Kraftkälla: Manuell
Funktioner
- Vestil PNU-seriens pneumatiska däckstålplattformstruckar har pneumatiska däck, vilket gör att de enkelt kan navigera i tuff terräng.
- De kommer med ett avtagbart förkromat handtag, vilket ger föraren ergonomisk kontroll och manövrerbarhet under transport.
- Dessa plattformstruckar är utrustade med en kombination av två svängar och två styva hjul, vilket ger överlägsen manövrerbarhet och stabilitet efter behov, vilket gör dem anpassningsbara till olika miljöer.
- De har en inbakad blå pulverlack som förstärker deras seghet och livslängd samtidigt som de tillför en professionell estetik till deras utseende.
Vanliga frågor
Hur pneumatiska däck är bättre än massiva gummidäck?
Pneumatiska däck har bättre stötdämpning och lämpar sig väl för tuff terräng, medan massiva gummidäck är mer lämpade för släta ytor.
Hur monterar man dessa Vestil PNU stålplattformstruckar?
- Installera hjulen i mottagarna på däckets undersida.
- Trä bultarna genom mottagarhålen och fäst dem med muttrar.
- Sätt in handtagsbenen i handtagsuttagen.