VESTIL ROTATE Series Manual Inbyggda karuseller


Filter
Kapacitet: 3700 Ibs , Färg: Blå , Sladdlängd: 8 ft. , Höjd: 44 " , Längd: 51 " , Typ: Låg profil , Användbar längd: 48 3 / 8 " , Bredd: 48 3 / 8 "
StilModellArtikelAnvänd medPris (ex moms)
A
EHLTD-ROTERA
Karusell topplattaDubbellyftbord22 518 SEK
RFQ
B
EHLT-ROTERA
Karusell topplattalyftbord20 856 SEK
RFQ
C
AHLT-ROTERA
Karusell topplatta-20 856 SEK
RFQ
A
EHLTx-ROTERA
Karusell topplatta-21 891 SEK
RFQ
D
PST-ROTERA
Manuell inbyggd karusell för saxbord-22 769 SEK
RFQ

ROTATE Series Manual Inbyggda karuseller

Vestil Rotate Series manuella inbyggda karuseller är idealiska för att lagra och placera lådor, pallar eller lådor utan att trampa på bordet. De är idealiska för lager, distributionscenter, tillverkningsanläggningar och mer. De har en maximal kapacitet på 4000 lb och en rotationslastkapacitet på 300 lb. Dessa infällda karuseller tillåter 360 graders rotation för enkel åtkomst till lagrade föremål och maximerar lagringskapaciteten.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?