Materialhissar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Air Bag Lift Optional Platform, 4000 Lb. Capacity, 48 x 48 Inch Size
Punkt: AG7LBC
Artikelnummer : ABLT-HP-4848-4K
28 304 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elektriskt lyftbord, E-typ, 3000 lb., 63 x 53-1/2 x 4-1/4 tum Storlek, blått, stål
Punkt: AG7RFL
Artikelnummer : EHE-3
83 458 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Hand Winch Lifter With Adjustable Straddle Base, 350 Lbs Capacity
Punkt: AG7JEY
Artikelnummer : 273512
29 303 SEK /enhet
Se detaljer
Lyftbord, 4000 Lb., 24 x 48 tum, gul, 230V, 3-fas, stål
Punkt: CE4RLG
Artikelnummer : UNI-2448-4-YEL-230-3
70 252 SEK /enhet
Se detaljer
Plattformslift 2000 lb Kapacitet 79-1 / 2 tum höjd
Punkt: AD9XBA
Artikelnummer : 4VME4
14 987 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Roterande lyftbord, 6000 kg kapacitet, 24 x 24 tum basstorlek
Punkt: CE8ZFU
Artikelnummer : RT60-2
19 727 SEK /enhet
Se detaljer
Saxlyftbord, 36 tums plattformsbredd, 85 tums höjd, 5400 lbs kapacitet
Punkt: CG6CCX
Artikelnummer : S35-072-0054-DH
Lägg till i kundvagnen
Saxlyftbord, 4000 lb., 54 x 48 tum, gul, 460V, 3-fas, stål
Punkt: AG8DAK
Artikelnummer : UNI-5448-4-YEL 460-3
77 012 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Saxlyftbord, 74 tums plattformsbredd, 14.5 - 74.5 tum höjd
Punkt: CG6AZJ
Artikelnummer : TRK-060-0090-T1
Lägg till i kundvagnen
Saxlyftbord, dubbelt långt, 6000 pund kapacitet, 68 tum maximal höjd
Punkt: CE8ZBQ
Artikelnummer : LPT-060-60-XXL
Se detaljer
Saxlyftbord, dubbelt brett, 112 tums plattformsbredd, 40000 XNUMX lbs kapacitet
Punkt: CG6CAG
Artikelnummer : STN-072-0400-DW
Lägg till i kundvagnen
Saxlyftbord, standard, 2000 pund kapacitet, 68 tum maximal höjd
Punkt: CE8YXQ
Artikelnummer : LPT-020-60
113 991 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...164165

Materialhissar

Materialhissar, även kända som materialhissar eller vertikallyftar, är mekaniska anordningar som används för att vertikalt transportera tunga laster. De består av en plattform eller vagn som kan höjas eller sänkas längs en mast eller pelare. Materialhissar är ett säkert och effektivt sätt att lyfta material till olika nivåer, vilket eliminerar behovet av manuella lyft eller bärande. De används ofta i lager, byggarbetsplatser och tillverkningsanläggningar för att transportera utrustning, förnödenheter eller byggmaterial. De ökar produktiviteten, minskar fysisk belastning och förbättrar säkerheten på arbetsplatsen genom att underlätta förflyttning av tunga laster.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?