VESTIL Lastbilsmanövrerade lastbryggor i RU-serien


Filter
Stötfångarhöjd: 16 " , Stötfångarlängd: 2" , Bumper Projection: 2" , Stötfångartjocklek: 2" , Stötfångarbredd: 5" , Färg: Brun , Däckstryck: 55000 psi , Höjd: 27.5 " , Installationsmetod: Infälld grop , Läppprojektion: 6.5 " , Lastkapacitet: 20000 Ibs , Material: Stål , Gropdjup: 28 " , Gropbredd: 74 " , Plattformstjocklek: 0.25 " , Plattformstyp: Löpband , Plattformsbredd: 74 " , Serviceintervall ovanför Dock: 12 " , Serviceområde under kaj: 8" , Bredd: 88 "
StilModellLängdGropens längdPlattform LängdPris (ex moms)
A
RU-600-SCB
85.25 "56 1 / 2 "56.5 "109 239 SEK
RFQ
B
RU-800-SCB
107.25 "80 1 / 2 "80.5 "129 923 SEK
RFQ
C
RU-800-SCB-F
113.25 "86 1 / 2 "86.5 "146 073 SEK
RFQ
D
RU-1000-SCB
131.06 "104 1 / 2 "104.5 "164 641 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?