A Växelspänning: 125 VAC , LUFT @ 120VAC: 1.5kA , AIR @ 125VDC: Inte betygsatt , LUFT @ 240VAC: 1.5kA , AIR @ 65VDC: 3kA , AIR Rating: 1.5kA , effektbrytare typ: Magnetisk , Kurvtyp: Medium , Djup: 2.69 " , Längd: 2" , Max. Trådstorlek: Inte specificerad , Monteringstyp: Skruva på , Antal polacker: 1 , Fas: 1 , Switch Typ: Växla , Terminalanslutning: # 10-32 Skruv , Bredd: 0.76 "
En serie kompletterande skydd
Carling Technologies A-serie hydrauliska magnetiska kompletterande skydd är konstruerade för precisionsdrift i nuvarande överbelastnings- och kortslutningsscenarier. Dessa panelmonterade brytare har en magnetisk utlösning för omedelbar utlösningsfunktion när en överbelastning påträffas. De har kompakta ramar för bättre utrymmeutnyttjande i lastcentra och är utrustade med en växel eller omkopplare för manuell utlösning och felindikering. Dessa UL-listade och CSA-certifierade brytare är idealiska för tuffa miljöapplikationer som kräver ytterligare tätningsskydd.