VESTIL SHOPT-serien Butiksbiljetthållare


Filter
Färg: Rensa , Design: Toppbelastning , Längd: 11 11 / 16 " , Material: Vinyl , Typ: Magnetisk , Använd med standardpapperslängd: 11 " , Använd med standardpappersbredd: 8.5 "
StilModellDjupHöjdPaketstorlekStilBreddPris (ex moms)
A
SHOPT-M
-0.06 "--9 11 / 16 "2 304 SEK
B
SHOPT-P
11.6875 "0.06 "50 kartongStandard9.69 "1 457 SEK
C
SHOPT-T
12.375 "0.06 "25 kartongHängande ögla9.62 "1 079 SEK
D
Butiks-
13.0625 "0.06 "15 kartongZip-tätning9.75 "1 551 SEK
E
SHOPT-N
13.375 "0.06 "25 kartongneon10.25 "1 864 SEK
F
SHOPT-HS
14.0625 "0.06 "15 kartongHängande rem10.5 "1 383 SEK
G
SHOPT-S
40.12 "0.06 "25 kartongHängande ögla12.12 "970 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?