VESTIL SPL-serien stålpallar med varmförzinkad yta


Filter
Batteri ingår: Nej , Färg: Grå , Dynamisk belastningskapacitet: 4000 Ibs , Gaffelöppningshöjd: 3 7 / 8 " , Mätare: 19 ga , Höjd: 4 3 / 4 " , Lastkapacitet: 8000 Ibs , Material: Stål , Stapelbar: Ja , Temp. Räckvidd: -120 grader. till 390 grader. F , Ej stödd pallställskapacitet: 2200 Ibs
StilModellGaffelöppningsbreddLängdAntal StringersBreddPris (ex moms)
A
SPL-3636
12 3 / 4 "36 "336 "2 742 SEK
B
SPL-4048
14 11 / 16 "48 "540 "2 978 SEK
C
SPL-4248
15 11 / 16 "48 "542 "3 071 SEK
D
SPL-4848
18 11 / 16 "48 "548 "3 448 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?