Byggnadsställningar och plattformstillbehör

Filter

VESTIL -

Arbetsplattformar i WP-serien

Vestil WP-serie arbetsplattformar används för att transportera förare till förhöjda höjder och underlättar även enkel montering av gaffeltruckar genom att sätta in gafflarna i gaffelfickorna. Dessa plattformar har svetsad stålkonstruktion med en inbäddad pulverlack för extra seghet. Valda modeller är dessutom utrustade med ett nödstoppsknappsats och ett nätband med säkerhetssele.

StilModellHöjdArtikelLängdMaterialHylldjupBreddPris (ex moms)
AWP-400-HC-Avtagbart hängande handkontroll-Aluminium--1 742 SEK
RFQ
BWP-TT48-D5 2 / 5 "Arbetsplattform16 1 / 5 "-48 "48 1 / 3 "1 457 SEK
RFQ
CWP-TT36-D5.41 "Arbetsplattform16.22 "Stål25 "35.69 "1 222 SEK
RFQ
VESTIL -

Gula kantmattor

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
AM-3696-YB1 / 2 "96 "36 "10 050 SEK
RFQ
AM-2496-YB1 / 2 "96 "24 "7 948 SEK
RFQ
AM-2448-YB7 / 8 "48 "24 "5 817 SEK
AM-2436-YB7 / 8 "36 "24 "3 071 SEK
METALTECH -

Ställningstillägg

StilModellFinishTotala höjdenPris (ex moms)
AM-MA7660LPSBlått pulverlackerat6 '9 "1 739 SEK
RFQ
BJag-CISPGul emalj61 / 64 "2 448 SEK
BIL-JAX -

Stödben kit

StilModellHöjdLängdPris (ex moms)
A0127-150-1818 "1.5ft.3 108 SEK
B0127-150-2424 "2"3 733 SEK
BALLYMORE -

Verktygsfack

StilModellFinishHöjdLängdBreddPris (ex moms)
ATTGrå5"10.5 "47 "2 404 SEK
BVerktygsfackOrange25 "24 "10.5 "1 786 SEK
ADD-A-LEVEL -

Arbetsplattformsmattor

Add-A-Level arbetsplattformmattor är utmattningsmattor, utformade för att öka produktiviteten och minska skador. Dessa tjocka mattor är gjorda av lätt gummi för att motstå rost, oljor, fett, syror och kemikalier. De har ett öppet genomströmningsdesign för enkel rengöring och kan staplas för att öka arbetshöjden. Vissa modeller är utrustade med gula säkerhetsgränser för att indikera en nivåförändring. Välj mellan ett brett utbud av arbetsplattformmattor, tillgängliga i längderna 36, ​​48, 66 och 96 tum Raptor Supplies.

StilModellLängdStilBreddPris (ex moms)
AM2378436 "Gul gräns24 "1 942 SEK
BM2378036 "Svart matta24 "1 630 SEK
CM2478448 "Gul gräns24 "3 645 SEK
CM2578466 "Gul gräns24 "3 637 SEK
CM3578466 "Gul gräns36 "5 514 SEK
CM2878496 "Gul gräns24 "5 043 SEK
CM3878496 "Gul gräns36 "6 408 SEK
LOUISVILLE -

Medelstor planka

StilModellLängdPris (ex moms)
ALP-2921-09A6ft. till 9ft.6 669 SEK
RFQ
ALP-2921-13A8ft. till 13ft.8 713 SEK
RFQ
ALP-2921-16A10ft. till 16ft.9 246 SEK
RFQ
BIL-JAX -

Höjdförlängningssats

StilModellHöjdTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A0127-007-339 "39 "29 "4 696 SEK
B0127-007-569 "69 "1 / 2 "5 474 SEK
RFQ
METALTECH -

Stödben kit

StilModellFinishMaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
AI-CISO4PulverlackatStål4.25 "24.25 "16.5 "5 094 SEK
BI-BMSO4Röd emaljStål / plast25 5 / 16 "17.5 "3.5 "4 553 SEK
CI-CISO4TTGul emaljStål / plast58.625 "54 "4.375 "7 124 SEK
BIL-JAX -

Räcke

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A0012-209-0724 "7ft.1"927 SEK
RFQ
B0012-226-0542 "5ft.1.62 "2 626 SEK
BALLYMORE -

Tank Top-hissar

StilModellFinishArtikelTotala höjdenStegdjupPris (ex moms)
ATT-913EmaljfärgPersonlift i linne154 till 206 "4.75 "142 905 SEK
RFQ
BTT9-13FGrå emaljfärgTanklift155 "3"117 671 SEK
RFQ
METALTECH -

Fäststång

StilModellTotal längdPris (ex moms)
AM-BAA077 '3 "5 129 SEK
RFQ
AM-BAA1010ft.6 054 SEK
RFQ
StilModellBreddPris (ex moms)
AWP-TT3636.88 "1 126 SEK
AWP-TT4848.88 "1 332 SEK
VESTIL -

Ergonomiska mattor i CK-serien

StilModellLängdPris (ex moms)
ACK-3560 "1 975 SEK
BCK-310120 "4 155 SEK
RFQ
VESTIL -

P-serien Add-A-Levels

StilModellArtikelLängdTjocklekBreddPris (ex moms)
AP-3696-2.625-AArbetsplattformens tilläggsenhet96 "2.63 "36 "3 447 SEK
RFQ
BP-2436-2.625-AArbetsplattformens tilläggsenhet36 "2.63 "24 "1 236 SEK
CP-2448-2.625-AArbetsplattformens tilläggsenhet48 "2.63 "24 "2 085 SEK
DP-2496-2.625-AArbetsplattformens tilläggsenhet96 "2.63 "24 "2 665 SEK
RFQ
EP-2448-2.625Arbetsplattformens basenhet48 "2.88 "24 "2 085 SEK
FP-2496-2.625Arbetsplattformens basenhet96 "2.88 "24 "2 665 SEK
RFQ
GP-3696-2.625Arbetsplattformens basenhet96 "2.88 "36 "3 447 SEK
RFQ
HP-2436-2.625Arbetsplattformens basenhet36 "2.88 "24 "1 236 SEK
VESTIL -

LAD-TT-seriens stegverktygsbrickor

StilModellKapacitetFärgInre breddBreddPris (ex moms)
ALAD-TT-B1.5 gal.Blå23.56 "26.38 "1 206 SEK
BLAD-TT-D1.5 gal.White23.56 "26.38 "1 519 SEK
CLAD-TT-A1.5 gal.Blå16.81 "19.62 "1 112 SEK
DLAD-TT-E1.5 gal.Svart23.56 "26.38 "1 536 SEK
ELAD-TT-C2.2 gal.Blå30.25 "33.06 "1 317 SEK
BIL-JAX -

Ställning Pigtail P tum 2 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
0066-0046AJ2HLZ27 SEK
VULCAN HART -

Slips, avtryckare

ModellArtikelPris (ex moms)
00-944158AP6DBW1 656 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Tie, Trippel

ModellArtikelPris (ex moms)
420118-20AT6BDP1 615 SEK
Se detaljer
METALTECH -

Ställning tvärstag 84 tum längd x 2 tum bredd x 48 tum höjd

ModellArtikelPris (ex moms)
M-MC4884AG9LCH769 SEK
RFQ
BIL-JAX -

Byggnadsplanka 7 fot Längd 4 tum Höjd

ModellArtikelPris (ex moms)
0054-216AE2ZEJ3 592 SEK
RFQ

Byggnadsställningar och plattformstillbehör

Oavsett om du behöver små stegverktyg eller förlängningsstegar, Raptor Supplies har den mest robusta och pålitliga utrustningen. Med gummipolstrade steg för att förhindra halkolyckor kan dessa stegar användas var som helst på fabriksgolvet även för konstruktionsändamål. Med stöd för upp till 1000 kg och låsbara hjul kan du enkelt flytta dessa stegar var som helst i fabriken för industriellt bruk och ändå stödja två klättrare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?