Kapacitet: 1000 Ibs , Klättringsvinkel: 31 grader , Färg: Blå, gul , Inkluderar: Hårdvara 36310, 33626, 33012, 13209, 37021, 33006, 42024, 25330 , Material: Stål , Antal slitbanor: 17 , Trapptyp: Modulär stiltrappa , Stegbredd: 36 " , Mönsterbredd: 36 "
Arbetsmekanism
- Dessa modulära trappor kan skruvas fast på en stabil bas för installation.
- Dessa trappsteg kommer i ett helt nedslaget tillstånd och kan enkelt sättas ihop med muttrar och bultar.
- Bultar kan installeras från det översta och det nedre steget till den bärande fixturen respektive golvet.
Funktioner
- Dessa trappor har 36 tum breda trappsteg så att flera användare kan klättra samtidigt som de lyfter tunga laster.
- De har ett halkfritt greppstag och sidohandledare för maximalt grepp och stöd för användaren under klättring.
- Dessa trappor har inbakad pulverlackering för installation i utomhusmiljöer och ljusmålade ledstänger för synlighet i mörka miljöer.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Kan Vestil modultrappor dekonstrueras?
Ja, dessa trappor har en fastskruvad konstruktion och kan enkelt sättas ihop eller fällas ner för förvaring eller flytt.
Vad är klättringsvinkeln på Vestil modulära trappor?
Dessa trappor har en klättringsvinkel på 31 grader och ett maximalt takhöjd mellan stegen för att eliminera eventuella oönskade hinder under klättring.