VESTIL HÄFTARE serien för kartong och lådhäftare


Filter
Använda fästelement: 16 ga , Handtagslängd: 17 " , Handtagsmaterial: Stål , Typ av handtag: Rakt , Huvudmaterial: Stål , Inkluderar: (1) Häftapparat , Material: Stål , Antal häftapparater: 100 , Operationstyp: Manuell , Mjukt grepp: Ja , Häftningsbredd: 1 3 / 8 " , Wire Guide: Ja
StilModellBreddFärgKompatibel häftstorlekHöjdArtikelLängdPaketstorlekHäftningsdjupPris (ex moms)
A
STAPEL-34
4 1 / 8 "Grön, Svart3 / 4 "10 1 / 2 "Häftapparat för handklämning17 1 / 2 "-3 / 4 "2 963 SEK
B
STAPEL-58
4 1 / 8 "Blå svart5 / 8 "10 1 / 2 "Häftapparat för handklämning17 1 / 2 "-5 / 8 "2 961 SEK
C
STAPLE-BX-34
5"Koppar-3"Häftklamrar8"18003 / 4 "312 SEK
D
STAPLE-BX-58
7"Koppar-6"Häftklamrar11 "20005 / 8 "297 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?