Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL STAPLE-34 manuell häftapparat för kartong/låda, 3/4 tum, grön/svart | AG7ZPZ

VESTIL STAPLE-34 Manuell häftapparat för kartong/låda, 3/4 tum, grön/svart

Finns i lager
Artikel: AG7ZPZ Modell: STAPLE-34
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
2 963 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäftapparat för handklämning
FärgGrön, Svart
Kompatibel häftstorlek3 / 4 "
Använda fästelement16 ga
handtag Längd17 "
Hantera materialStål
Hantera typRakt
HuvudmaterialStål
Höjd10 1 / 2 "
Inkluderar(1) Häftapparat
Längd17 1 / 2 "
Mäta enheterVARJE
Antal häftapparater100
DriftManuell
DriftstypManuell
Mjukt greppJa
Häftningsdjup3 / 4 "
Häftningsbredd1 3 / 8 "
Bredd4 1 / 8 "
TrådguideJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)10.48
HS-kod8205598000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgKompatibel häftstorlekHöjdArtikelLängdPaketstorlekHäftningsdjupPris
VESTIL STAPLE-58 Manuell häftapparat för kartong/låda, 5/8 tum, blå/svart | AG7ZQA STAPEL-584 1 / 8 "Blå svart5 / 8 "10 1 / 2 "Häftapparat för handklämning17 1 / 2 "-5 / 8 "2 961 kr
VESTIL STAPLE-BX-34 Manuell häftapparat för kartong/låda, 2000 stycken, 3/4 tums storlek | AG7ZQB STAPLE-BX-345"Koppar-3"Häftklamrar8"18003 / 4 "312SEK
VESTIL STAPLE-BX-58 Manuell häftapparat för kartong/låda, 2000 stycken, 5/8 tum Storlek | AG7ZQC STAPLE-BX-587"Koppar-6"Häftklamrar11 "20005 / 8 "297SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL STAPLE-34 Manuell häftapparat för kartong/låda, 3/4 tum, grön/svart
2 963 kr /enhet