VESTIL Lastbilsmanövrerade lastbryggor i SU-serien


Filter
Stötfångarhöjd: 16 " , Stötfångarlängd: 2" , Bumper Projection: 2" , Stötfångartjocklek: 2" , Stötfångarbredd: 5" , Färg: Brun , Däckstryck: 55000 psi , Höjd: 48.38 " , Installationsmetod: Framför Dock , Läppprojektion: 6.5 " , Lastkapacitet: 20000 Ibs , Material: Stål , Gropdjup: 48 " , Gropbredd: 74 " , Plattformstjocklek: 0.25 " , Plattformsbredd: 74 " , Serviceintervall ovanför Dock: 12 " , Serviceområde under kaj: 8" , Bredd: 88 "
StilModellLängdGropens längdPlattform LängdPris (ex moms)
A
SU-600-SCB
84.25 "56 1 / 2 "56.5 "114 067 SEK
RFQ
B
SU-800-SCB
107.25 "80 1 / 2 "80.5 "139 379 SEK
RFQ
C
SU-800-SCB-F
113.25 "86 1 / 2 "86.5 "151 595 SEK
RFQ
D
SU-1000-SCB
131.06 "104 1 / 2 "104.5 "173 831 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?