Caster Dia .: 6" , Hjulmaterial: Form på gummi , Hjultyp: (2) Vridbar, (2) Styv , Hjulbredd: 2" , Färg: Tan , Inkluderar: (3) Plattforms-/däcknivåer, (2) svängbara hjul 2" bredd och (2) styva hjul 2" bredd , Lastkapacitet: 1600 Ibs , Nedre däckshöjd: 9 1 / 2 " , Material: Stål, trä , Max. Plattformshöjd: 50 " , Mellersta däckshöjd: 29 1 / 2 " , Antal batteri: Nej , Antal hjul: 4 , Antal hyllor: 3 , Totala höjden: 50 " , Plattformshöjd: 9.5 " , Plattformsmaterial: Trä , Plattformens nominella tjocklek: 1" , Kraftkälla: Manuell , Toppdäckshöjd: 50 "