SPEEDAIRE Svängbara anslutningar, MNPT slanganslutning


Filter
Kroppsstorlek: 1 / 4 " , Avsluta: Förkromad , Inlopp: 1 / 4 "NPT , Material: Stål , Max. Tryck: 150 psi , Utlopp: 1 / 4 "NPT , Rörstorlek: 1 / 4 " , Tätningar: NBR , Temp. Räckvidd: -20 grader till 150 grader F.
StilModellSlangkopplingPris (ex moms)
A
30E593
(M) NPT105 SEK
B
30E594
(M) NPT x (F) NPT238 SEK

Svängbara anslutningar, MNPT slanganslutning

Speedaire svängbara kopplingar är designade för användning med luftverktyg och luftslangar. De roterar eller svänger för att ta bort vridning och kompression av pneumatiska rörledningar. Dessa vridbara kopplingar fästs på kompatibla luftslangar och rör för att förbättra användningen av pneumatiska verktyg och upprätthålla ett gynnsamt luftflöde. Välj från en rad av dessa vridbara kopplingar, tillgängliga i 1/4 och 3/8 tums hullingstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?