VESTIL WP-seriens arbetsplattformar för flera personer


Filter
Färg: Gul , Dörrbredd: 35 " , Gaffelficka Center: 29 " , Gaffelficka Höjd: 2 3 / 4 " , Gaffelfickans bredd: 7" , Gaffeltjocklek: 1.5 " , Gaffelbredd: 7.75 " , Ledstångsdesign: Fast ledstång , Ledstångshöjd: 42 " , Höjd: 63.13 " , Inkluderar: 36" säkerhetsrem och pinnlås , Längd: 40 " , Material: Stål , Mid Rail Höjd: 22.25 " , Antal dörrar: 1 , Plattformslängd: 40 " , Sidokantsten: 4" , Tåbrädes höjd: 4" , Rörstorlek: 2" , Typ av rör: Fyrkant
StilModellKapacitetPlattformsbreddBreddPris (ex moms)
A
WP-4072
1200 Ibs72 "72 "74 062 SEK
RFQ
B
WP-4096
1500 Ibs96 "96 "78 596 SEK
RFQ
C
WP-40120
1800 Ibs120 "120 "90 184 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?