VICTOR Regulatorer


Filter
CGA-anslutning: 580 , CGA-anslutningsuttag: 1 / 4 " , Volymkoefficient: 0.114 , Cylindergas: Kväve, argon, helium , Flödeshastighet: Cirka 16,600 XNUMX SCFH , Mätare leveranstryck: 3000 psig , Inloppsmätare: 4000 psig , Total längd: 6.5 " , Typ: Enstegs kolv
StilModellUtloppsanslutningKroppsdia.Body MaterialpraktikLeveranstrycksintervallMembranmaterialBensinserviceInloppsanslutningPris (ex moms)
A
0781-1448
1 / 4 "-Maskinbearbetad mässingIndividuell200 till 3000 psigMässingskolvArgon, helium, kväveCGA-58017 625 SEK
B
0781-3609
9/16 "-18 M LH3.64 "MässingEnstegs5 till 150 psiRostfritt stålInertCGA-5806 249 SEK
C
0781-3632
9/16 "-18 M LH3.6 "MässingSingle5 till 125 psiNeoprenPropan, naturgasCGA-510LP4 331 SEK
D
0781-3603
9/16 "-18 M LH3.64 "MässingEnstegs2 till 15 psiRostfritt stålAcetylenCGA 3006 005 SEK
E
0781-3606
9/16 "-18 M LH3.64 "MässingEnstegs2 till 60 psiRostfritt stålFlytande propanCGA-5106 328 SEK
F
0781-3607
9/16 "-18 M LH3.64 "MässingEnstegs5 till 150 psiRostfritt stålFlytande propanCGA-5106 260 SEK
G
0781-3631
9/16 "-18 M LH3.6 "MässingSingle2 till 40 psiNeoprenPropan, naturgasCGA-510LP4 423 SEK
H
0781-3602
9/16 "-18 M LH3.64 "MässingEnstegs2 till 15 psiRostfritt stålAcetylenCGA-5105 779 SEK
I
0781-3601
9/16 "-18 M RH3.64 "MässingEnstegs5 till 150 psiRostfritt stålSyrgasCGA-5405 833 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?