Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VICTOR 0781-3606 Gasregulator, allmänt ändamål, 2 till 60 psi, CGA-510 inloppsanslutning | CD3LPB 54RZ89

VICTOR 0781-3606 gasregulator, allmänt bruk, 2 till 60 psi, CGA-510 inloppsanslutning

Finns i lager
Artikel: CD3LPB Modell: 0781-3606Korsreferens: 54RZ89
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
6 328 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgas Regulator
Kroppsdia.3.64 "
Body MaterialMässing
Leveranstrycksintervall2 till 60 psi
MembranmaterialRostfritt stål
BensinserviceFlytande propan
Måttstorlek2-1 / 2 "
InloppsanslutningCGA-510
Max. Inloppstryck360 psi
Utloppsanslutning9/16 "-18 M LH
praktikEnstegs
Tryckmätare för tillförsel400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.827

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsanslutningKroppsdia.Body MaterialpraktikLeveranstrycksintervallMembranmaterialBensinserviceInloppsanslutningPris
VICTOR 0781-1448 Gasregulator Enkelsteg 200 Till 3000 Psig | AB4ZKF 20UK11 0781-14481 / 4 "-Maskinbearbetad mässingIndividuell200 till 3000 psigMässingskolvArgon, helium, kväveCGA-58017 625 kr
VICTOR 0781-3631 Gasregulator, enkel, 2 till 40 psi, CGA-510LP inloppsanslutning | CD2TYH 482W18 0781-36319/16 "-18 M LH3.6 "MässingSingle2 till 40 psiNeoprenPropan, naturgasCGA-510LP4 423 kr
VICTOR 0781-3632 Gasregulator, enkel, 5 till 125 psi, CGA-510LP inloppsanslutning | CD2TYJ 482W19 0781-36329/16 "-18 M LH3.6 "MässingSingle5 till 125 psiNeoprenPropan, naturgasCGA-510LP4 331 kr
VICTOR 0781-3601 Gasregulator, enkelsteg, allmänt ändamål, 5 till 150 psi | CD3LNY 54RZ84 0781-36019/16 "-18 M RH3.64 "MässingEnstegs5 till 150 psiRostfritt stålSyrgasCGA-5405 833 kr
VICTOR 0781-3602 Gasregulator, allmänt ändamål, 2 till 15 Psi, CGA-510 inloppsanslutning | CD3LNZ 54RZ85 0781-36029/16 "-18 M LH3.64 "MässingEnstegs2 till 15 psiRostfritt stålAcetylenCGA-5105 779 kr
VICTOR 0781-3603 Gasregulator, allmänt bruk, 2 till 15 Psi, CGA 300 inloppsanslutning | CD3LPA 54RZ86 0781-36039/16 "-18 M LH3.64 "MässingEnstegs2 till 15 psiRostfritt stålAcetylenCGA 3006 005 kr
VICTOR 0781-3607 Gasregulator, enstegs, allmänt, 5 till 150 Psi | CD3LPC 54RZ90 0781-36079/16 "-18 M LH3.64 "MässingEnstegs5 till 150 psiRostfritt stålFlytande propanCGA-5106 260 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICTOR 0781-3606 gasregulator, allmänt bruk, 2 till 60 psi, CGA-510 inloppsanslutning
6 328 kr /enhet