VICTOR Värmemunstycke


Victor Thermal Dynamics lade sin grund tillbaka 1913. Sedan dess har man tillverkat skär- och svetsutrustning inom fordons-, konstruktions-, tillverknings- och tillverkningsindustrin, jordbruket, olja & gas och transportindustrin. Victor Thermal Dynamics har sitt huvudkontor i St. Louis, Missouri, USA, och erbjuder en omfattande katalog inklusive oxy-acetylen, oxy-fuel-utrustning, skärtillbehör, brännarhandtag, skärspetsar, svetsmunstycken, gasregulatorer och skär- och svetsfogar....Läs mer

Filter
Flamtyp: Värme Neutral , Gasservice: Syre och acetylen
StilModellTypPris (ex moms)
A
0325-0105
Flammtyp Rosebud, 4-MFA-J-serien2 803 SEK
B
0324-0110
Flam typ Rosebud, 6-MFA-1-serien2 460 SEK
C
0323-0250
Rosebud Flame Type, 4-MFA-serien3 787 SEK

Värmemunstycke

Victor värmemunstycken har ett värmehuvud med neutral flamma och design av Rosebud värmemunstycken för att ge rena svetsar och skärningar i värmeuträtning, grundning, behandling, förvärmning och svetsning för allmänna ändamål. De neutrala flamvärmehuvudena är resultatet av förbränning av gaser som tillförs i rätt proportion för perfekt förbränning. Victor värmemunstycken är utrustade med kopplingsmuttrar i mässing och inbyggda låsringar för att skydda konändarna från skador. Dessutom säkerställer dessa dubbla O-ringstätningar gastät anslutning utan skiftnyckel och har en 65-graders spetsvinkel för perfekt svetsning. Victor värmemunstycken har kopparkonstruerade armbågsspetsar för utmärkt korrosionsbeständighet. De är lämpliga för användning med syre och acetylengas. Munstyckena är individuellt pressade för att garantera korrekt inriktning för enhetlig dimensionering, låga och fritt flödeskontur.

du använder

Victor värmemunstycken erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem användbara för skär- och svetsapplikationer inom fordons-, varvs-, pipeline-, metallkonst och smycken, tillverknings- och tillverkningsindustrin.

Arbetsmekanism

Victor värmemunstycken förvandlar oljan till en fin spray. Sedan blandas denna oljedimma med luft (syre eller acetylengas) och antänds i förbränningskammaren med ett spraymönster av rätt form och storlek för att exakt passa utrustningen, vilket säkerställer fullständig förbränning av eldningsoljan.
Med andra ord, svets- eller värmemunstyckskonänden blandar bränslegaserna och syre. När syret möter bränslegasen uppstår en homogeniserande blandningseffekt. Denna fullständiga blandning av gaserna resulterar i en välbalanserad flamsammansättning.

Funktioner

  • Victor värmemunstycken leder skyddsgasen in i svetspölen på lämpligaste sätt och omvandlar snabbt en brännare från skärande till uppvärmningsläge.
  • De kommer med ett neutralt flammeuppvärmningshuvud som resulterar från förbränning av gaser i rätt proportion för perfekt förbränning.
  • Dessa enheter har kopplingsmuttrar i mässing tillsammans med inbyggda låsringar för att skydda konändarna från skador.
  • De konfigurerade dubbla O-ringstätningarna i enheten säkerställer gastät anslutning utan att använda en skiftnyckel.
  • Victor värmemunstycken har en 65-graders spetsvinkel för perfekt svetsning och har kopparkonstruerade armbågsspetsar för utmärkt korrosionsbeständighet.
  • Dessa enheter är lämpliga för användning med syre och acetylengas i skär- och svetsapplikationer.

Kompatibla tillbehör

  • Victor Thermal Dynamics ficklampshandtag: Dessa ficklampshandtag är designade för svets- och skärprocessen tillsammans med märkets värmemunstycken.
  • Victor Thermal Dynamics O-ringar: Dessa O-ringar är gjorda av gummi, vilket säkerställer hög temperaturbeständighet.

Standarder och godkännanden

Victor värmemunstycken uppfyller ISO-, CGA E-4-, UL 252- och ASTM G-175-certifieringar för högkvalitativ service och användarsäkerhet

Installation

Victor värmemunstycken kräver svetsbåge, gasblandare och kopplingsmuttrar för att säkerställa korrekt installation och drift av skär- eller svetsprocessen.

Vanliga frågor

Vilken är den bästa lågan för lödning?

En neutral oxi-acetylenlåga är bäst för lödning, skärning, svetsning och silverlödning av metaller och är därför vanligast.

Vad är skillnaden mellan ett gasskärningsmunstycke och ett gassvetsmunstycke?

Ett gassvetsmunstycke kommer med ett enda hål där oxi-acetylenblandningen brinner och går ut, medan, i en skärbrännare, samma enda hål har en ring av små hål runt sig, placerad i mitten av spetsen.

Hur väljer man lämplig ficklampa att löda?

För lödning av tunna sektioner av metaller och små komponenter, använd ficklampor som levererar den lägsta låga och värmetemperatur som används för luft-naturgas och luft-acetylenapplikationer.

Vilket tryck ska syre och acetylen ställas in på för lödning?

De rekommenderade arbetstrycksinställningarna bör vara 10 psi för acetylengas och 40 psi för syre, oavsett skärspetsstorlek.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?