VNE STAINLESS Sanitär kulventil, klämanslutning


Filter
Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kopplingstyp: Clamp , Handtagsmaterial: AISI-304 rostfritt stål , Typ av handtag: Pad låsbar , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: 316 Stainless Steel , Stamtyp: Blås ut bevis , Ytfinish: 20 RA-ID , Temp. Räckvidd: -65 grader till 320 grader F. , Ventilstruktur: 3-Piece
StilModellKroppsstilMax. TryckTotal längdRörstorlekHamnTätningsmaterialVentildesignPris (ex moms)
A
EG90CC-6.75
2-Way1000 psi4"3 / 4 "fullPTFE2-Way2 077 SEK
A
EG90CC-61.0
2-Way1000 psi4.5 "1"fullPTFE2-Way2 879 SEK
A
EG90CC-61.5
2-Way1000 psi5.5 "1.5 "fullPTFE2-Way4 850 SEK
A
EG90CC-62.0
2-Way1000 psi6 9 / 64 "2"fullPTFE2-Way6 666 SEK
A
EG90CC-62.5
2-Way600 psi7.75 "2.5 "fullPTFE2-Way14 239 SEK
A
EG90CC-63.0
2-Way600 psi9"3"fullPTFE2-Way17 957 SEK
A
EG90CC-64.0
2-Way600 psi9 9 / 16 "4"fullPTFE2-Way29 030 SEK
A
EG90CC-6.5
2-Way1000 psi3.5 "1 / 2 "fullPTFE2-Way1 734 SEK
B
EG93CCC-6.5-T
3-Way1000 psi4.625 "1 / 2 "Fullständig TPTFE / Viton3-Way7 182 SEK
B
EG93CCC-61.5-T
3-Way1000 psi6.875 "1.5 "Fullständig TPTFE / Viton3-Way17 112 SEK
B
EG93CCC-61.0-T
3-Way1000 psi6"1"Fullständig TPTFE / Viton3-Way10 140 SEK
B
EG93CCC-6.75-T
3-Way1000 psi5"3 / 4 "Fullständig TPTFE / Viton3-Way7 675 SEK
B
EG93CCC-6.75
3-Way1000 psi5"3 / 4 "Full L.PTFE / Viton3-Way7 675 SEK
B
EG93CCC-62.0
3-Way1000 psi7.5 "2"Full L.PTFE / Viton3-Way25 400 SEK
B
EG93CCC-61.5
3-Way1000 psi6.875 "1.5 "Full L.PTFE / Viton3-Way17 112 SEK
B
EG93CCC-61.0
3-Way1000 psi6"1"Full L.PTFE / Viton3-Way10 140 SEK
C
EG93CCC-6.5
3-Way1000 psi4.625 "1 / 2 "Full L.PTFE / Viton3-Way6 689 SEK
B
EG93CCC-62.0-T
3-Way1000 psi7.5 "2"Fullständig TPTFE / Viton3-Way25 400 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?