Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VNE STAINLESS EG93CCC-6.5-T Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 3-vägs klämma | AA2TKZ 11A442

VNE STAINLESS EG93CCC-6.5-T Sanitär kulventil 316 rostfritt stål 3-vägs klämma

Finns i lager
Artikel: AA2TKZ Modell: EG93CCC-6.5-TKorsreferens: 11A442
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
7 182 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSanitär kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstil3-Way
AnslutningstypClamp
Hantera materialAISI-304 rostfritt stål
Hantera typPad låsbar
Max. Tryck1000 psi
Total längd4.625 "
Rörstorlek1 / 2 "
HamnFullständig T
TätningsmaterialPTFE / Viton
SittmaterialPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypBlås ut bevis
Ytfinish20 RA-ID
Temp. Räckvidd-65 grader till 320 grader F.
Ventildesign3-Way
Ventilstruktur3-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.611
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481803040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilMax. TryckTotal längdRörstorlekHamnTätningsmaterialVentildesignPris
VNE STAINLESS EG90CC-6.5 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägs klämma | AA2TKB 11A421 EG90CC-6.52-Way1000 psi3.5 "1 / 2 "fullPTFE2-Way1 734 kr
VNE STAINLESS EG90CC-6.75 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägs klämma | AA2TKC 11A422 EG90CC-6.752-Way1000 psi4"3 / 4 "fullPTFE2-Way2 077 kr
VNE STAINLESS EG90CC-61.0 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägs klämma | AA2TKD 11A423 EG90CC-61.02-Way1000 psi4.5 "1"fullPTFE2-Way2 879 kr
VNE STAINLESS EG90CC-61.5 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägs klämma | AA2TKE 11A424 EG90CC-61.52-Way1000 psi5.5 "1.5 "fullPTFE2-Way4 850 kr
VNE STAINLESS EG90CC-62.0 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägs klämma | AA2TKF 11A425 EG90CC-62.02-Way1000 psi6 9 / 64 "2"fullPTFE2-Way6 666 kr
VNE STAINLESS EG90CC-62.5 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägs | AA2TKG 11A426 EG90CC-62.52-Way600 psi7.75 "2.5 "fullPTFE2-Way14 239 kr
VNE STAINLESS EG90CC-63.0 Sanitär Kulventil 316 Rostfritt stål 2-vägs | AA2TKH 11A427 EG90CC-63.02-Way600 psi9"3"fullPTFE2-Way17 957 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VNE STAINLESS EG93CCC-6.5-T Sanitär kulventil 316 rostfritt stål 3-vägs klämma
7 182 kr /enhet