WALTER TOOLS F2330 Ansiktsfräs med hög matning


Walter F2330 planfräsar med hög matning kan användas för grovbearbetning, finbearbetning, konturering och höghastighetsbearbetning, vilket gör dem till ett populärt val i tillverkningsapplikationer. De kan ta bort material snabbt, vilket skapar högkvalitativa ytbehandlingar och exakta former.

Filter
Skärkantstyp: Karbid , Vänster/Höger hand: Höger , Material: Alla ISO
StilModellShank Dia.BoreSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdPris (ex moms)
A
F2330.UW15.019.Z02.01
0.75 "-0.039 "0.606 "FS923 Torx 8F2330.UW15.019.Z02.0134.13 "6 380 SEK
A
F2330.UZ15.019.Z02.01
0.75 "-0.039 "0.606 "FS923 Torx 8F2330.UZ15.019.Z02.0138"6 065 SEK
A
F2330.UW31.038.Z03.01 5
0.625 "-0.039 "0.356 "FS923 Torx 8F2330.UW31.038.Z03.01,528"7 903 SEK
B
F2330.B22.50.Z04.01 5
0.629 "-0.315 "0.709 "FS1454 Torx 8 IPF2330.B22.50.Z04.01,527.086 "9 048 SEK
A
F2330.UT18.019.Z02.01
0.728 "-0.039 "0.356 "FS923 Torx 8F2330.UT18.019.Z02.0121.181 "6 092 SEK
B
F2330.Z32.032.Z03.01 5
0.749 "-0.461 "0.75 "FS1456 Torx 9 IPF2330.Z32.032.Z03.01,523.061 "7 367 SEK
C
F2330.B22.63.Z05.01 5
0.8661.063 "0.059 "2.598 "FS1030 Torx 20F2330.B22.63.Z05.01,561.968 "11 060 SEK
C
F2330.B22.063.Z04.02
0.8661.063 "0.079 "2.362 "FS1030 Torx 20F2330.B22.063.Z04.0251.968 "9 639 SEK
D
F2330.B.052.Z05.01 5
0.8661.063 "0.197 "2.087 "FS359 Torx 15F2330.B.052.Z05.01,571.968 "9 487 SEK
A
F2330.UT22.026.Z03.01
0.866 "-0.039 "0.606 "FS923 Torx 8F2330.UT22.026.Z03.0131.378 "6 791 SEK
A
F2330.Z20.020.Z02.01
0.984 "-0.039 "0.591 "FS923 Torx 8F2330.Z20.020.Z02.0137.873 "6 380 SEK
A
F2330.UW19.026.Z03.01
1"-0.059 "0.699 "FS359 Torx 15F2330.UW19.026.Z03.0134.38 "6 764 SEK
A
F2330.UZ19.026.Z03.01
1"-0.059 "0.699 "FS359 Torx 15F2330.UZ19.026.Z03.01310 "7 588 SEK
C
F2330.B.085.Z07.01 5
1.0631.063 "0.059 "2.047 "FS359 Torx 15F2330.B.085.Z07.01,561.574 "13 787 SEK
C
F2330.B.066.Z06.01 5
1.0630.866 "0.059 "1.496 "FS359 Torx 15F2330.B.066.Z06.01,551.574 "11 563 SEK
C
F2330.UZ31.038.Z03.01 5
1.251.5 "0.079 "3.213 "FS1030 Torx 20F2330.UZ31.038.Z03.01,562.48 "7 755 SEK
A
F2330.UZ26.031.Z03.01 5
1.25 "-0.059 "0.949 "FS359 Torx 15F2330.UZ26.031.Z03.01,5310 "7 094 SEK
A
F2330.UW26.031.Z03.01 5
1.25 "-0.059 "0.949 "FS359 Torx 15F2330.UW26.031.Z03.01,534.38 "7 166 SEK
A
F2330.UT28.031.Z03.01.5
1.102 "-0.059 "0.699 "FS359 Torx 15F2330.UT28.031.Z03.01.531.575 "7 213 SEK
A
F2330.Z25.025.Z03.01
1.259 "-0.059 "0.709 "FS359 Torx 15F2330.Z25.025.Z03.0139.842 "7 113 SEK
A
F2330.UT36.038.Z03.01.5
1.417 "-0.059 "0.949 "FS359 Torx 15F2330.UT36.038.Z03.01.531.575 "7 470 SEK
A
F2330.T18.020.Z02.01
T18 "-0.039 "0.394 "FS923 Torx 8F2330.T18.020.Z02.0121.181 "6 092 SEK
A
F2330.T22.025.Z03.01
T22 "-0.039 "0.591 "FS923 Torx 8F2330.T22.025.Z03.0131.377 "6 791 SEK
A
F2330.T28.032.Z03.01 5
T28 "-0.059 "0.709 "FS359 Torx 15F2330.T28.032.Z03.01,531.574 "7 160 SEK
A
F2330.T28.035.Z03.01 5
T28 "-0.059 "0.827 "FS359 Torx 15F2330.T28.035.Z03.01,531.574 "7 160 SEK
A
F2330.T36.042.Z03.01 5
T36 "-0.059 "1.102 "FS359 Torx 15F2330.T36.042.Z03.01,531.574 "7 540 SEK
A
F2330.T36.040.Z03.01 5
T36 "-0.059 "1.024 "FS359 Torx 15F2330.T36.040.Z03.01,531.574 "7 540 SEK

Arbetsmekanism

  • Planfräsen monteras på fräsmaskinens spindel och säkras på plats.
  • Arbetsstycket kläms fast på maskinbordet och fräsen placeras ovanför det.
  • Kuttern roteras sedan med hög hastighet, beroende på vilket material som bearbetas.
  • Skäraren matas sedan in i arbetsstycket med skärtänderna i kontakt med ytan.
  • Skärdjupet och matningshastigheten justeras för att kontrollera materialavlägsningshastigheten och uppnå önskad ytfinish.
  • Spånen avlägsnas från skärområdet med kylvätska eller tryckluft för att förhindra skador på skäraren och förbättra skärprestandan.
  • Arbetsstycket kan sedan vidarebearbetas eller bearbetas, beroende på applikationens specifika krav.

Funktioner

  • Walter F2330 planfräsar kommer med en hårdmetallskäregg för att ge hög hållbarhet och hastighet.
  • De har tre skäreggar per vändskär för förbättrad ytfinish, verktygslivslängd, effektivitet och produktivitet.
  • De har en insats som håller fast vid skruven/sexkantsskruven för enkel installation.
  • Dessa Walter F2330 fräsar finns i en total längd på 10 tum och kabeln ger maximala skärdiametrar upp till 1.5 tum.

Vanliga frågor

Hur underhåller jag dessa planfräsar?

  • Håll knivarna rena och använd lämplig kylvätska.
  • Inspektera regelbundet för skador eller slitage och byt ut slitna eller skadade insatser omedelbart.
  • Förvara knivarna ordentligt i en ren och torr miljö.
  • Använd rätt typ och kvalitet av skär för den specifika applikationen.
  • Dra åt bultar och skruvar till rätt specifikationer.
  • Slipa eller slipa om tänderna efter behov.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en planfräs?

  • Material som bearbetas kräver en fräs med högre slitstyrka.
  • Tänk på bearbetning och skärningsförhållanden (grovbearbetning, finbearbetning), skärhastighet och skärdjup.
  • Ytfinish kräver fräsar med högre antal tänder.
  • Tänk på faktorer som skärdiameter, bredd, skärhastighet och matningshastighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?