Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F2330.UT36.038.Z03.01.5 Indexable Mill Cutter F2330ut36038z03015 | AD6CRY 44W019

WALTER TOOLS F2330.UT36.038.Z03.01.5 Indexerbar fräs F2330ut36038z03015

Finns i lager
Artikel: AD6CRY Modell: F2330.UT36.038.Z03.01.5Korsreferens: 44W019

Få det Maj 6, Måndag
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
7 060 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.059 "
Diameter0.949 "
Sätt i skruvenFS359 Torx 15
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF2330.UT36.038.Z03.01.5
Antal insatser som krävs3
Total längd1.575 "
Shank Dia.1.417 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)12.01
Fartygets längd (cm)4.52
Fartygets bredd (cm)4.52
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdPris
WALTER TOOLS F2330.T36.042.Z03.01 5 indexerbar fräs F2330t36042z0301 5 | AD6CNJ 44V886 F2330.T36.042.Z03.01 5T36 "-0.059 "1.102 "FS359 Torx 15F2330.T36.042.Z03.01,531.574 "7 060 kr
WALTER TOOLS F2330.T36.040.Z03.01 5 indexerbar fräs F2330t36040z0301 5 | AD6CNK 44V887 F2330.T36.040.Z03.01 5T36 "-0.059 "1.024 "FS359 Torx 15F2330.T36.040.Z03.01,531.574 "7 090 kr
WALTER TOOLS F2330.T18.020.Z02.01 Vändskärare F2330t18020z0201 | AD6CNL 44V888 F2330.T18.020.Z02.01T18 "-0.039 "0.394 "FS923 Torx 8F2330.T18.020.Z02.0121.181 "5 696 kr
WALTER TOOLS F2330.T22.025.Z03.01 Vändskärare F2330t22025z0301 | AD6CNM 44V889 F2330.T22.025.Z03.01T22 "-0.039 "0.591 "FS923 Torx 8F2330.T22.025.Z03.0131.377 "6 381 kr
WALTER TOOLS F2330.T28.032.Z03.01 5 indexerbar fräs F2330t28032z0301 5 | AD6CNN 44V890 F2330.T28.032.Z03.01 5T28 "-0.059 "0.709 "FS359 Torx 15F2330.T28.032.Z03.01,531.574 "6 700 kr
WALTER TOOLS F2330.T28.035.Z03.01 5 indexerbar fräs F2330t28035z0301 5 | AD6CNP 44V891 F2330.T28.035.Z03.01 5T28 "-0.059 "0.827 "FS359 Torx 15F2330.T28.035.Z03.01,531.574 "6 700 kr
WALTER TOOLS F2330.UT18.019.Z02.01 Vändskärare F2330ut18019z0201 | AD6CRV 44W016 F2330.UT18.019.Z02.010.728 "-0.039 "0.356 "FS923 Torx 8F2330.UT18.019.Z02.0121.181 "5 790 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F2330.UT36.038.Z03.01.5 Indexerbar fräs F2330ut36038z03015
7 060 kr /enhet