WATERLINE CONTROLS Vattennivåkontroll


Filter
Kontrolltyp: Elektronisk med mikroprocessor för platsautomatisering eller integration , Kapslingsdjup (In.): 6 , Kapslingshöjd (in.): 8.75 , Kapslingstyp: NEMA 4X , Kapslingsbredd (in.): 10.5
StilModellInspänningByt typPris (ex moms)
A
WLC3000-120VAC
110 VAC 50/60 HzSPST22 635 SEK
A
WLC4000-120VAC
110 VAC 50/60 Hz(2) SPST23 025 SEK
A
WLC4500-120VAC
110 VAC 50/60 Hz(3) SPST23 208 SEK
A
WLC5000-120VAC
110 VAC 50/60 Hz(3) SPST23 765 SEK
A
WLC3000-220VAC
220 VAC 50/60 HzSPST22 451 SEK
A
WLC4000-220VAC
220 VAC 50/60 Hz(2) SPST23 026 SEK
A
WLC5000-220VAC
220 VAC 50/60 Hz(3) SPST23 619 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?