WATERLINE CONTROLS WLC4000-220VAC Vattennivåkontroll Fyll med högt larm | AD7TYR 4GHK9

WATERLINE CONTROLS WLC4000-220VAC Vattennivåkontroll Fyll med högt larm

Finns i lager
Artikel: AD7TYR Modell: WLC4000-220VACKorsreferens: 4GHK9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 026 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattennivåkontroll
Kontroll typElektronisk med mikroprocessor för platsautomatisering eller integration
KapslingsfärgGrey
Kapslingsdjup (in.)6
Kapslingshöjd (in.)8.75
KapslingstypNEMA 4X
Kapslingsbredd (in.)10.5
Inspänning220 VAC 50/60 Hz
Max. Kretslängd50 Ft.
Antal omkopplare2
Driftsområde1-1 / 2 och 3 "
reläer30 ampere vid 250VAC
Sensor Dia.3 In.
Sensorlängd20 In.
Särskild informationWLC-serien är perfekt i alla applikationer där vattennivåhantering är viktigt, t.ex. kyltornbassänger och vattentankar för kyltorn. Den använder en mikroprocessor som övervakar alla sonder för korrekt funktion och sedan tillhandahåller c
Byt typ(2) SPST
TypUniversell
VentilKan användas med 1 "Npt och 110Vac eller ekvivalent tillverkad av Asco Model 8221

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.87
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sensorkabellängd (50 fot)
    • Sensorplacering (på miljöväggen eller i ett statiskt rör)
    • Inkluderade sensorer (fyllhöjd med högnivålarm)
    • Specialfunktioner: Lättläst LED-skärm, Inga rörliga delar, Kompenserar för vågåtgärd, Modulär konstruktion, Ettstegs internt testsystem för elektronik, Byggautomatisering torra kontrakt, Rostfria stålprober, 110Vac magnetventil krävs (köp separat)

Produktvarianter

ProduktModellInspänningByt typPris
WATERLINE CONTROLS WLC3000-120VAC Endast vattennivåkontroll | AD7TYK 4GHK3 WLC3000-120VAC110 VAC 50/60 HzSPST22 635 kr
WATERLINE CONTROLS WLC4000-120VAC Vattennivåkontroll Fyll med högt larm | AD7TYL 4GHK4 WLC4000-120VAC110 VAC 50/60 Hz(2) SPST23 025 kr
WATERLINE CONTROLS WLC4500-120VAC Vattennivåkontroll Fyll med lågt larm | AD7TYM 4GHK5 WLC4500-120VAC110 VAC 50/60 Hz(3) SPST23 208 kr
WATERLINE CONTROLS WLC5000-120VAC Vattennivåkontroll Hög och låg larm | AD7TYN 4GHK6 WLC5000-120VAC110 VAC 50/60 Hz(3) SPST23 765 kr
WATERLINE CONTROLS WLC3000-220VAC Endast vattennivåreglering | AD7TYQ 4GHK8 WLC3000-220VAC220 VAC 50/60 HzSPST22 451 kr
WATERLINE CONTROLS WLC5000-220VAC Vattennivåkontroll Hög och låg larm | AD7TYT 4GHL1 WLC5000-220VAC220 VAC 50/60 Hz(3) SPST23 619 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATERLINE CONTROLS WLC4000-220VAC Vattennivåkontroll Fyll med högt larm
23 026 kr /enhet