WATTS 140-seriens automatiska återsätningstemperatur- och tryckavlastningsventiler


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Utsläppskapacitet: 1670000 XNUMX btuh , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad kvinna , Mfr. Serier: 140 , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckområde: 75 till 150 psi , Relieftemperatur: 210 Deg. F , Termostatmaterial: Rostfritt stål , Termostatprobens längd: 3"
StilModellInloppsstorlekMax. Temp.UtloppsstorlekAvlastningstryckPris (ex moms)
A
140S3-075210 1
1"210 ° F1"75 psi8 457 SEK
B
140X9-75210 1
1"210 grader F1"75 psi12 835 SEK
B
140X9-100210 1
1"210 grader F1"100 psi10 425 SEK
B
140S3-125210 3/4
3 / 4 "210 grader F3 / 4 "125 psi5 209 SEK
B
140S3-075210 3/4
3 / 4 "210 grader F3 / 4 "75 psi5 591 SEK
B
140S3-100210 3/4
3 / 4 "210 grader F3 / 4 "100 psi5 591 SEK
B
140S3-150210 3/4
3 / 4 "210 grader F3 / 4 "150 psi5 209 SEK
B
140X8-75210 3/4
3 / 4 "210 grader F3 / 4 "75 psi6 250 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?