Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 140X9-75210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck | BQ3URL 0259844

WATTS 140X9-75210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck

Finns i lager
Objekt: BQ3URL Modell: 140X9-75210 1Korsreferens: 0259844
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
12 835 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Body MaterialBronze
Inloppsstorlek1"
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Temp.210 grader F
Tillverkare Serier140
Utloppsstorlek1"
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck75 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755

Produktinformation:

Temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMax. Temp.UtloppsstorlekAvlastningstryckPris
WATTS 140S3-075210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck | BP3MBQ 0254147 140S3-075210 3/43 / 4 "210 grader F3 / 4 "75 psi5 591 kr
WATTS 140S3-100210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 100 Psi avlastningstryck | BP3MBR 0254369 140S3-100210 3/43 / 4 "210 grader F3 / 4 "100 psi5 591 kr
WATTS 140S3-075210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck | BP3MBT 0256630 140S3-075210 11"210 Deg. F1"75 psi8 457 kr
WATTS 140S3-125210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 125 psi avlastningstryck | BP3MCN 0254480 140S3-125210 3/43 / 4 "210 grader F3 / 4 "125 psi5 209 kr
WATTS 140S3-150210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck | BP3TGH 0254702 140S3-150210 3/43 / 4 "210 grader F3 / 4 "150 psi5 209 kr
WATTS 140X8-75210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck | BQ3URP 0259838 140X8-75210 3/43 / 4 "210 grader F3 / 4 "75 psi6 250 kr
WATTS 140X9-100210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 100 Psi avlastningstryck | BQ3URR 0259924 140X9-100210 11"210 grader F1"100 psi10 425 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 140X9-75210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck
12 835 kr /enhet