WATTS 3L-serien av tryckavlastningsventiler av typ poppet


Filter
Inloppsstorlek: 3 / 4 " , Inloppstyp: Gängad man , Max. Temp.: 210 grader F , Mfr. Serier: 3L , Uttagsstorlek: 3 / 4 " , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckområde: 75 till 150 psi
StilModellBody MaterialAvlastningstryckPris (ex moms)
A
3L-125 3/4
Mässing75 psi1 335 SEK
A
3L-75-Z9 3/4
Bronze75 psi1 517 SEK
A
3L-125-Z9 3/4
Bronze125 psi1 575 SEK
B
3L-075 3/4
Bronze75 psi1 335 SEK
A
3L-100 3/4
Bronze100 psi1 464 SEK
A
3L-150-Z9 3/4
Bronze150 psi1 442 SEK
A
3L-150 3/4
Bronze150 psi1 224 SEK
A
3L-95 3/4
Bronze95 psi1 335 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?