Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3L-150 3/4 tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 150 psi avlastningstryck | BP3ZFN 0011917

WATTS 3L-150 3/4 tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 150 psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BP3ZFN Modell: 3L-150 3/4Korsreferens: 0011917
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
1 224 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvertrycksventil
Body MaterialBronze
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad man
BlyPresentera
Max. Temp.210 grader F
Tillverkare Serier3L
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Avlastningstryck150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2265

Produktinformation:

Övertrycksventil, 3/4 tums inlopp, 150 Psi Relieftryck

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAvlastningstryckPris
WATTS 3L-125 3/4 tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 75 psi avlastningstryck | BP3KGX 0011640 3L-125 3/4Mässing75 psi1 335 kr
WATTS 3L-100 3/4 tryckavlastningsventil, 3/4 tum inlopp, 100 psi avlastningstryck | BP3RFM 0011090 3L-100 3/4Bronze100 psi1 464 kr
WATTS 3L-75-Z9 3/4 övertrycksventil, 3/4 tums inlopp, 210 grader. F, 75 Psi Relief Pressure | BP3RFN 0011710 3L-75-Z9 3/4Bronze75 psi1 517 kr
WATTS 3L-150-Z9 3/4 tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 150 psi avlastningstryck | BP3RFQ 0011740 3L-150-Z9 3/4Bronze150 psi1 442 kr
WATTS 3L-125-Z9 3/4 övertrycksventil, 3/4 tum Storlek, 210 grader. F, 125 Psi Relief Pressure | BP3RFR 0011730 3L-125-Z9 3/4Bronze125 psi1 575 kr
WATTS 3L-95 3/4 övertrycksventil, 3/4 tum inlopp, 210 grader. F, 95 Psi Relief Pressure | BP4DUU 0011097 3L-95 3/4Bronze95 psi1 335 kr
WATTS 3L-075 3/4 tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 75 psi avlastningstryck | BP4QUP 0011086 3L-075 3/4Bronze75 psi1 335 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3L-150 3/4 tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 150 psi avlastningstryck
1 224 kr /enhet