WATTS LF1L-serien temperatur- och tryckavlastningsventiler


Filter
Kroppsmaterial: Blyfri koppar silikonlegering , Inloppsanslutning: Gängad man , Inloppsstorlek: 1 / 2 " , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad man , Max. Temp.: 210 Deg. F , Mfr. Serier: LF1L , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagsstorlek: 1 / 2 " , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckområde: 75 till 150 psi , Relieftemperatur: 210 Deg. F , Skaftlängd: 7 / 8 "
StilModellAvlastningstryckPris (ex moms)
A
LF1L-2 125-210 1/2
125 psi914 SEK
A
LF1L-2 150-210 1/2
150 psi829 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?