Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF1L-2 150-210 1/2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1/2 tums storlek, 150 Psi avlastningstryck | BP4DVQ 0121321

WATTS LF1L-2 150-210 1/2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1/2 tums storlek, 150 psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BP4DVQ Modell: LF1L-2 150-210 1/2Korsreferens: 0121321
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
829SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Max. Temp.210 Deg. F
Tillverkare SerierLF1L
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck150 psi
Avlastningstemperatur210 Deg. F
Skaftlängd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252

Produktinformation:

Temperatur- och tryckavlastningsventil, 1/2 tums storlek, 150 psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellAvlastningstryckPris
WATTS LF1L-2 125-210 1/2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1/2 tums storlek, 125 Psi avlastningstryck | BP4DVP 0121319 LF1L-2 125-210 1/2125 psi914SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF1L-2 150-210 1/2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1/2 tums storlek, 150 psi avlastningstryck
829SEK /enhet