WATTS LFN45B-EZ-serien vattentrycksreducerande ventiler


Filter
Justerbart område för reducerat tryck: 25 till 75 psi , Inloppsanslutning: Union kvinnlig gängad , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Fackförening , Mfr. Serier: LFN45B-EZ , Uttagsanslutning: Union kvinnlig gängad , Uttagsstorlek: 3 / 4 " , Uttagstyp: Fackförening , Stil: Standard , Trådtyp: NPT , Trimmaterial: Konstruerad komposit , Typ: Kit , Ventildesign: Standard
StilModellBody MaterialSkivmaterialInloppsstorlekMax. ArbetstryckMin. Temp.Pris (ex moms)
A
LFN45B-EZM1-DU 3/4
MässingFörstärkt EPDM3 / 4 "20.7 Bar33 grader F2 893 SEK
B
LFN45B-EZM1-DU 1
Blyfri koppar silikonlegeringelastomer1"400 PSI33 ° F3 123 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?