Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFN45B-EZM1-DU 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, mässing | BP3BDL 0009482

WATTS LFN45B-EZM1-DU 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, mässing

Finns i lager
Artikel: BP3BDL Modell: LFN45B-EZM1-DU 3/4Korsreferens: 0009482
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
2 893 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
Justerbart PSI-intervall25 till 75 psi
Body MaterialMässing
SkivmaterialFörstärkt EPDM
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypFackförening
Max. Arbetstryck20.7 Bar
Tillverkare SerierLFN45B-EZ
Min. Temp.33 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFackförening
Tryckinställningsområde3.4 Bar
SilJa
GängtypNPT
TypKit
VentildesignStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08

Produktinformation:

Vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, mässing

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialSkivmaterialInloppsstorlekMax. ArbetstryckMin. Temp.Pris
WATTS LFN45B-EZM1-DU 1 vattentrycksreduceringsventil, dubbelkoppling, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, mässing | BP2WED 0009498 LFN45B-EZM1-DU 1Blyfri koppar silikonlegeringelastomer1"400 PSI33 Deg. F3 123 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFN45B-EZM1-DU 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek, mässing
2 893 kr /enhet