WATTS Vattentrycksreduceringsventiler i LFU5B-serien


Filter
Skivmaterial: EPDM , Typ av inloppsgänga: NPT , Max. Tryck: 300 psi , Mfr. Serier: LFU5B-Z3 , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Stil: Standard , Trådtyp: NPT , Ventildesign: Standard
StilModellLängdJusterbart område för reducerat tryckBody MaterialMaterialMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekPris (ex moms)
A
LFU5B-Z3 1/2
-25 till 75 psiBlyfri koppar silikonlegeringRostfritt stål-300 PSI33 ° F1 / 2 "8 034 SEK
B
LFU5B-Z3 1
-25 till 75 psiBlyfri koppar silikonlegeringRostfritt stål-300 PSI33 ° F1"13 439 SEK
C
LFU5B-LP-Z3 3/4
--Blyfri koppar silikonlegering--20.7 Bar33 grader F3 / 4 "10 303 SEK
D
LFU5B-LP-Z3 1/2
-10 till 35 psiBlyfri koppar silikonlegeringRostfritt stål-300 PSI33 ° F1 / 2 "8 478 SEK
E
LFU5B-S Z3 1 1/2
-25 till 75 psiBlyfri gjuten koppar silikonlegeringRostfritt stål-300 PSI33 ° F1-1 / 2 "45 972 SEK
RFQ
F
LFU5B-Z3 3/4
--Blyfri koppar silikonlegering--20.7 Bar33 grader F3 / 4 "14 994 SEK
G
LFU5B-S Z3 1 1/4
-25 till 75 psiBlyfri gjuten koppar silikonlegeringRostfritt stål-300 PSI33 ° F1-1 / 4 "40 842 SEK
H
LFU5B-QC-Z3 1
-25 till 75 psiBlyfri gjuten koppar silikonlegeringRostfritt stål-300 PSI33 ° F1"20 057 SEK
A
LFU5B-Z3 2
-25 till 75 psiBlyfri koppar silikonlegeringRostfritt stål-300 PSI33 ° F2"28 412 SEK
RFQ
A
LFU5B-Z3 1 1/2
-25 till 75 psiBlyfri koppar silikonlegeringRostfritt stål-300 PSI33 ° F1-1 / 2 "21 540 SEK
RFQ
I
LFU5B-QC-Z3 3/4
--Blyfri gjuten koppar silikonlegering--20.7 Bar33 grader F3 / 4 "13 596 SEK
J
1/2 LFU5B-LP-Z3
5.5 "--Blyfri mässing180 grader F---5 279 SEK
K
3/4 LF U5BZ3
6.25 "--Blyfri mässing160 grader F---8 257 SEK
L
3/4 LFU5B-LP-Z3
6.25 "--Blyfri mässing180 grader F---9 687 SEK
K
1 LFU5B-Z3
6.75 "--Blyfri mässing160 grader F---8 787 SEK
M
1-1/2 LFU5B-Z3-LP
7 11 / 16 "--Blyfri koppar silikonlegering160 grader F---37 162 SEK
N
LFU5B-Z3
7 11 / 16 "--Blyfri koppar silikonlegering160 grader F---27 893 SEK
O
LFU5B-LP-Z3
9.437 "--Blyfri koppar silikonlegering160 grader F---41 454 SEK
M
1-1/4 LFU5B-Z3-LP
9.437 "--Blyfri koppar silikonlegering160 grader F---34 096 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?