WATTS LFU5B-Z3 2 Water Pressure Reducing Valve, 25 To 75 Psi, 2 Inch Size | BP3KGF 0009204

WATTS LFU5B-Z3 2 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 2 tums storlek

Artikel: BP3KGF Modell: LFU5B-Z3 2Korsreferens: 0009204
28 412 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
Justerbart PSI-intervall25 till 75 psi
Justerbart område för reducerat tryck25 till 75 psi
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
SkivmaterialEPDM
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek2"
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
MaterialRostfritt stål
Max. Driftstemperatur160 Deg. F
Max. Arbetstryck300 PSI
Tillverkare SerierLFU5B-Z3
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek2"
UtloppstypGängad kvinna
Tryckinställningsområde3.4 Bar
SilJa
StilStandard
GängtypNPT
TrimaterialRostfritt stål
VentildesignStandard

Produktinformation:

Vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 2 tums storlek

Produktvarianter

ProduktModellLängdJusterbart område för reducerat tryckBody MaterialMaterialMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekPris
WATTS 3/4 LF U5BZ3 Ventil för reducering av vattentryck 3/4 tum | AE3JEX 5DLZ5 3/4 LF U5BZ36.25 "--Blyfri mässing160 grader F---10 333 kr
WATTS 1 LFU5B-Z3 Vattentrycksventil 1 tum | AE3JEY 5DLZ6 1 LFU5B-Z36.75 "--Blyfri mässing160 grader F---9 506 kr
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 Vattentrycksventil 30 Psi | AF8EDZ 25CC94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Blyfri mässing180 grader F---5 711 kr
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 Vattentrycksventil 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Blyfri mässing180 grader F---10 480 kr
WATTS LFU5B-Z3 Vattenpressreduceringsventil 1-1 / 4 tum 50psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--Blyfri koppar silikonlegering160 grader F---25 551 kr
WATTS 1-1 / 4 LFU5B-Z3-LP Vattenpressreduceringsventil 1-1 / 2 tum 50psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Blyfri koppar silikonlegering160 grader F---33 310 kr
WATTS 1-1 / 2 LFU5B-Z3-LP Vattenpressreduceringsventil 1-1 / 4 tum 30psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Blyfri koppar silikonlegering160 grader F---40 204 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFU5B-Z3 2 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 2 tums storlek
28 412 kr /enhet