WATTS SS007-serien med dubbla backventiler i rostfritt stål


Filter
Typ av återflödesskydd: Dubbel backventilmontering , Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Skivmaterial: Silikon , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Inloppstyp: Gängad kvinna , Mfr. Serier: SS007 , Operation: Kontinuerlig , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Sätesmaterial: PTFE , Typ: Kit , Ventiltyp: Kvartalsvarv kulventil
StilModellInloppsstorlekMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekPris (ex moms)
A
SS007M1-QT-S 1
1"180 ° F175 PSI33 ° F1"29 285 SEK
RFQ
B
SS007M1-QT 1
1"180 ° F175 PSI33 ° F1"25 671 SEK
RFQ
B
SS007M3-QT 1/2
1 / 2 "180 ° F175 PSI33 ° F1 / 2 "18 362 SEK
RFQ
C
SS007M3-QT-S 1/2
1 / 2 "180 ° F175 PSI33 ° F1 / 2 "20 614 SEK
RFQ
D
SS007M3-QT-S 3/4
3 / 4 "180 grader F12.1 Bar33 grader F3 / 4 "22 024 SEK
RFQ
E
SS007M3-QT 3/4
3 / 4 "180 grader F12.1 Bar33 grader F3 / 4 "19 204 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?