A B Monterad/omonterad: Omonterad , Lagerstorlek: 3 / 4 " , Lagertyp: Förseglat kuddeblock , CFM @ 0.750-In. SP: 1064 , Flänsdjup: 1" , Rammaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Max. Inloppstemperatur: 104 grader F , Motorkapsling: Helt sluten ej ventilerad , Motorisolering: Klass B , Motorvarvtal: 1725 , Motortyp: 3-fas , Monteringsplats: Horisontellt eller vertikalt , Antal blad: 6 , Fas: 3 , Axel Dia.: 3 / 4 " , Spänning: 208-230/460
Standard avgasfläkt med motor- och drivningspaket
Dayton standardavgasfläktar är lämpliga för ventilation i lager, fabriker, anläggningar och kontor. Dessa enheter har 6-bladiga, galvaniserade stålpropellrar som flyttar stora luftmängder vid låga statiska tryck (0.125 tum eller mindre) för att ge styrka och minska ljudnivåer. Dessa fläktar har också helt slutna oventilerade motorhöljen (utan öppningar eller externa fläktar) och är beroende av en enkel konvektionsmetod för värmeavledning från motorramen. De har remdriven design som möjliggör flexibilitet i fläkthastigheter och CFM för att optimera fläktens prestanda. Hela enheten innehåller motor, rem, bussningar och skivor (packas separat) och kan enkelt monteras antingen horisontellt eller vertikalt. Välj från ett brett utbud av dessa standardavgasfläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 621 till 1221 varv / min.