WATTS SS263AP-seriens kompakta vattenregulatorer i rostfritt stål


Filter
Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Skivmaterial: Buna N , Högtrycksreducerat tryckområde: 25 till 175 psi , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Inloppsstorlek: 1 / 2 " , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Arbetstryck: 400 PSI , Mfr. Serier: SS263AP , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagsstorlek: 1 / 2 " , Uttagstyp: Gängad kvinna , Stil: 3-vägen , Trådtyp: NPT , Trimmaterial: Rostfritt stål , Typ: Kit , Ventildesign: 3 sätt
StilModellJusterbart område för reducerat tryckMin. Temp.Pris (ex moms)
A
SS263APM1-3-50 1/2
3 till 50 psi33 ° F16 560 SEK
A
SS263APM1-G-V-3-50 1/2
3 till 50 psi33 ° F18 655 SEK
A
SS263APM1-10-125 1/2
10 till 125 psi33 ° F16 560 SEK
A
SS263APM1-50-175 1/2
20 till 175 psi0 grader F16 560 SEK
A
SS263APM1-V20 1/2
20 till 175 psi0 grader F16 560 SEK
A
SS263APM1-100-300 1/2
100 till 300 psi33 ° F16 560 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?