Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS SS263APM1-10-125 1/2 vattentrycksregulator, 3-vägs, 10 till 125 psi, rostfritt stål | BP2TXC 0335078

WATTS SS263APM1-10-125 1/2 vattentrycksregulator, 3-vägs, 10 till 125 psi, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: BP2TXC Model: SS263APM1-10-125 1/2Korsreferens: 0335078
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
16 560 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för tryckregulator för vatten
Justerbart PSI-intervall10 till 125 psi
Justerbart område för reducerat tryck10 till 125 psi
Body MaterialRostfritt stål
SkivmaterialBuna N
Högtrycksreducerat tryckområde25 till 175 psi
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
Max. Driftstemperatur120 Deg. F
Max. Arbetstryck400 PSI
Tillverkare SerierSS263AP
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckinställningsområde1.8 Bar
SilNej
Stil3-vägen
GängtypNPT
TypKit
Ventildesign3 sätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81

Produktinformation:

Vattentrycksregulator, 3-vägs, 10 till 125 psi, rostfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellJusterbart område för reducerat tryckMin. Temp.Pris
WATTS SS263APM1-V20 1/2 vattentrycksregulator, 3-vägs, 20 till 175 psi, rostfritt stål | BP2MPL 0335009 SS263APM1-V20 1/220 till 175 psi0 grader F16 560 kr
WATTS SS263APM1-3-50 1/2 vattentrycksregulator, 3-vägs, 3 till 50 psi, rostfritt stål | BP2MPN 0335077 SS263APM1-3-50 1/23 till 50 psi33 Deg. F16 560 kr
WATTS SS263APM1-100-300 1/2 vattentrycksregulator, 3-vägs, 100 till 300 psi, rostfritt stål | BP2MPQ 0335080 SS263APM1-100-300 1/2100 till 300 psi33 Deg. F16 560 kr
WATTS SS263APM1-50-175 1/2 vattentrycksregulator, 3-vägs, 20 till 175 psi, rostfritt stål | BP2MPR 0335079 SS263APM1-50-175 1/220 till 175 psi0 grader F16 560 kr
WATTS SS263APM1-GV-3-50 1/2 vattentrycksregulator, 3-vägs, 3 till 50 psi, rostfritt stål | BP2MPT 0335121 SS263APM1-G-V-3-50 1/23 till 50 psi33 Deg. F18 655 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS SS263APM1-10-125 1/2 vattentrycksregulator, 3-vägs, 10 till 125 psi, rostfritt stål
16 560 kr /enhet