WATTS Triple Check Vakuumbrytare


Filter
Typ av återflödesskydd: Dubbelkontroll med atmosfärisk ventil , Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Skivmaterial: Gummi , Inloppsanslutning: Gängad man , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad man , Max. Temp.: 140 Deg. F , Max. Arbetstryck: 150 psi , Mfr. Serier: 9BD , Min. Temp.: 33 Deg. F , Operation: Kontinuerlig , Sätesmaterial: Rostfritt stål , Trådtyp: NPT , Ventiltyp: Ingen avstängningsventil
StilModellInloppsstorlekUtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypPris (ex moms)
A
9BD-NPTM 1/4
1 / 4 "Gängad man1 / 4 "Gängad man6 660 SEK
A
9BD-NPTMXFLARE
3 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Flare Joint6 369 SEK
A
9BD-NPTM 3/8
3 / 8 "Gängad man3 / 8 "Gängad man6 108 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?