WEARWELL 540-serien, matta ramp


Filter
Färg: Gul , Man kvinna: Man och kvinna , Material: PVC , Tjocklek: 5 / 8 " , Bredd: 3"
StilModellArtikelLängdPris (ex moms)
A
540
Matta ramp12 "2 030 SEK
B
540
Ramp med hörn15 "414 SEK

540-serien, matta ramp

Matramper i Wearwell 540-serien ger en säker och bekväm väg för utrustning med hjul eller fordon över ojämna eller förhöjda ytor. Dessa matta ramper har PVC (Polyvinyl Chloride) konstruktion för hög hållfasthet och motståndskraft mot slitage. De har en hög smältpunkt på 300 grader F, vilket gör att de kan användas i hög värme eller termisk exponering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?