RADIONIC HI-TECH LED underskåpsljus


Filter
Färgtemp .: 4500K , Sladdlängd: 5 ft. , CRI: 90 , Husets färg: Silver , Husmaterial: Aluminium , Antal lampor: 1 , LED-ersättning för: 1 Lampa LFL , Ljus färg: Kall vit , Nominell bredd: 1 1 / 2 " , Klassad livslängd: 50000 hrs. , Växlingsåtgärd: Hej / Låg / Av , Temp. Räckvidd: 0 till 104 grader F , Spänning: 120V , Garanti: 5 år.
StilModellLumen per WattNominell höjdWattPris (ex moms)
A
ZX515-CL-HL-CW-9
79.2 lm / W63 / 64 "8.4W1 772 SEK
A
ZX515-HL-CW-9
103.7 lm / W1"6.4W1 632 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?